Trapezni pripremak za tokarenje 10X2,5 mm

Artikl br.: 295080 10X2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 10 mm
širina 2,5 mm
Rezni materijal HSS Co 10
Duljina 80 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko pomagalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 295080 10X2,5
EAN / GTIN 4045197271365

Opis

Izvedba:

Tokarski nož s ravnim, pravokutnim krajevima.
Visina i širina: tolerancija h14. HSS Co 10 (10% kobalt).
Trapezni pripremak za tokarenje prema DIN 4964 oblik E.

Upotreba:

Za tokarenje, unutarnje tokarenje, ubodno tokarenje itd.; naročito prikladno kao sirovina za proizvodnju profilnih alata.
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
    visinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu