• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

CNMG 120408 HB725

Art.-nr.: 250140 HB725
Rabat
58,85 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB725
Skæremateriale HM
Belægning PVD
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder UM/UG
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 250 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250140 HB725
EAN/GTIN 4062406095819

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere