{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA510 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | WP | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Tilspænding f | 0,06 mm/o - 0,42 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 180 m/min - 590 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250103 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697069 | |
Producentnummer | TAA00995 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CNMG 120404 Wiper, Type: CA510
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
101,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
755 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 1,2 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Type | CA510 | HB7010-1 |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |