High-performance-fræser MFH Harrier, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/2mm

Art.-nr.: 222050 25/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 8 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri 3,5 mm
Udhængslængde L1 60 mm
Samlet længde Li alt 140 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 33 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Rampingvinkel αmaks 2,79 grader
Rampinglængde L for αmaks 7,4 mm
passende vendeskærsplatter SOMT..
Vendeplattestørrelse 10
Vendeplatteskrue 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Indstillingsvinkel κ 10 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222050 25/2
EAN/GTIN 4960664707454
Producentnummer THN07610

Betegnelse

Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanter og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


High-performance-fræser MFH Harrier, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/2mm

High-performance-fræser MFH Harrier, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/2mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.921,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.981,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.175,37  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2
Udhængslængde L1 60 mm 120 mm 70 mm
Samlet længde Li alt 140 mm 200 mm 150 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ D3 8 mm 13 mm 15 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm 48 mm 48 mm
Rampingvinkel αmaks 2,79 grader 3,29 grader 2,74 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven