Udførelse:
Med
digitalt spindelhoved nr.
237568,
, digital displayenhed nr.
237601, borestænger og tilbehør i kuffert.
Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i ⌀.
Med ekstra, præcis aflæsningsmulighed på 0,001 mm i ⌀. ⌀-indstilling med meget lavt vendespillerum takket være direkte målesystem.
Til ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Anvendelse:
Til udboringsstål med skaft-⌀ 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplatter af typen CC..0602..
Reservedel:
Anbefaling: