Digitálna súprava na jemné vyvrtávanie s vyvrtávacou hlavou ⌀ 9,75 − 88,1 mm

Č. pol.: 237567
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S digitálnou vretenovou hlavou č. 237568, digitálnym displejom č. 237601, vyvrtávacími tyčami a príslušenstvom v kufríku.
Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v ⌀.
S dodatočnou možnosťou presného odčítania s presnosťou 0,001 mm v ⌀.

Nastavenie ⌀ s najmenšou obrátenou vôľou vďaka priamemu meraciemu systému.
Pre ⌀ 9,75 - 88,1 mm

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO typu CC..0602....

Náhradní díl:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.