Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Konferencebord Bøg, Type: 1000

Art.-nr.: 974200 1000

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Pladetykkelse: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Pladetykkelse 25 mm
Højde 740 mm
1.000 mm
Arbejdsplade, tykkelse 25 mm
Materiale, bordplade Kunstharpikslamineret spånplade
Belægning, bordplade Melamin
Overflade, bordplade Bøge-dekoration
Platteform rund
Vægt 33 kg
Produkttype Kontorbord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974200 1000
Producentnummer 974200 1000

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabelt mødebord. Stabilt understel med tværramme. Fodrør i 2 mm stålformrør, 50/50 mm, kvadratisk. Forbundet med formsluttende afstivningsramme. Optimal benplads takket være ergonomiske placeret stel.
Melaminbordplade 25 mm tyk med dekorationsoverflade i bøg.
Rund bordplade med ⌀ 1000 mm.

Lakering:

Fodstel, metalgrå pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven