Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Besprechungstisch Buche 1000

Artikel-Nr.: 974200 1000
  • Plattenstärke: 25

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 25 mm
Höhe 740 mm
1.000 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
Material Arbeitsplatte Flachpressplatte kunstharzbeschichtet
Belag Arbeitsplatte Melamin
Oberfläche Arbeitsplatte Buche-Dekor
Plattenform rund
Gewicht 33 kg
Produktart Bürotisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974200 1000
Herstellernummer 974200 1000

Beschreibung

Ausführung:

Komfortabler Besprechungstisch. Stabiles Untergestell mit Querzarge. Fußrohr aus 2 mm Stahlformrohr, 50/50 mm, quadratisch. Mit Versteifungszarge formschlüssig verbunden. Optimale Beinfreiheit durch ergonomisch angeordnetes Gestell.
Melamin-Tischplatte 25 mm stark mit Buchendekor- Oberfläche.
Runde Tischplatte mit ⌀1000 mm.

Lackierung:

Fußgestell Metallgrau pulverbeschichtet.