Arbejdsplade med mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan), Dybde 750 mm, Pladelængde: 1000mm

Art.-nr.: 926241 1000
(DKK 2446,95 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.000 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 50 mm
Materiale, bordplade ST-trækerne med Eluplan-kunststofbelægning
Belægning, bordplade Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Belægning, tykkelse 2 mm
Bordplade, overflade Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Farve overflade arbejdsplade mørkegrå
ABS-kant 3 mm
Vægt 19 kg
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 926241 1000
EAN/GTIN 4062406106515
Producentnummer 926241 1000

Betegnelse

Udførelse:

Pladedybde 750 mm, tykkelse 50 mm: Med boringer på undersiden af pladen til fastgørelse af skuffekabinetter og støtteben (Vario-enkeltkomponenter).
Bordplade til montage-, test- og laboratorie-arbejdspladser. Overfladen består af en permanent antistatisk, yderst slidstærk, middelhård belægning med en tykkelse på 2 mm. Et mellemlag af ST-trækerne og et modtræk garanterer en vridningsstabil bordplade. Endefladerne er forsynet med lysegrå, 3 mm tykke ABS-kanter. Eluplan-plader er i vid udstrækning modstandsdygtige over for olie, fedt samt svage syre- og ludopløsninger. (Disse forringer dog overfladens udseende).

Bemærk:

Eluplan-kunststofbelægningen er ikke lysægte, ændringer i farver pga. solstråler og lys er ingen grund til reklamation.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven