• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Værkstedstilbehørs-sortiment 9

Art.-nr.: 954986 9
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×24

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×24
Bredde 250 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 24
Antal værktøjer 9
Udførelse med værktøjssortiment
Vægt 0,903 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954986 9

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954986: 1 stk.
GARANT LED-lommelygte nr. 081505 str. 125: 1 stk.
Griber med klo nr. 081610 str. 500: 1 stk.
HOLEX teleskopsøgespejl nr. 081630 str. 30: 1 stk.
EDDING markeringsstift nr. 085130 str. R: 1 stk.
UVEX sikkerhedsbriller nr. 096515 str. CLEAR: 1 stk.
HOLEX pincet, stump nr. 727550 str. AM: 1 stk.
Knækklingesæt nr. 845010 str. 10: 1 stk.
GARANT universalkniv nr. 845020: 1 stk.
Teleskopinspektionslampe nr. 081665: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele