{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Interface | USB-interface; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 421527 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368672861 | |
Producentnummer | 293-234-30 |