Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digital mikrometerskrue med forskudte måleflader, Måleområde: 0-25mm

Art.-nr.: 421720 0-25

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 863
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Emballage: Stabil boks
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Måletromleinddeling: 1/50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 863
Aflæsning 0,001 mm
Aflæsning 0,0001 tommer
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 4 µm
Måletromleinddeling 1/50
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421720 0-25
Producentnummer 421720 0-25

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt digitaldisplay med ekstra analog aflæsning. Robust metalkabinet.
Roterende målespindel, måleflader forsynet med hårdmetal

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven