{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 320 mm | |
Spændvidde | 42 mm | |
Rør-⌀ | 1 tommer | |
Kæbevinkel | 45 grader | |
Produktionsmetode | helsmedet | |
Udførelse, kæbe | induktivt hærdet | |
Materiale, tang | Krom-vanadium-stål | |
S-kæber | ja | |
svensk form | ja | |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang |
Artikelnummer | 810745 1 | |
EAN/GTIN | 4003773014249 | |
Producentnummer | 83 30 010 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hjørnerørtang med S-formede kæber, Rør-⌀: 1tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
356,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.098 styk på lager
264,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
211,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Produktionsmetode | helsmedet | helsmedet | helsmedet |
Rør-⌀ | 1 tommer | 1 tommer | 1 tommer |
svensk form | ja | ja | ja |
Udførelse, kæbe | induktivt hærdet | induktivt hærdet | induktivt hærdet |
Materiale, tang | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang | Rør- og vandpumpetang | Rør- og vandpumpetang |