Clé à tube avec mâchoire en S 1 pouce

Réf.: 810745 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 320 mm
Capacité de serrage 42 mm
⌀ tuyau 1 pouce
Angle mâchoire 45 degré
Procédé de fabrication entièrement forgées
Traitement mâchoire trempé par induction
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S oui
Forme suédoise oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810745 1
EAN / GTIN 4003773014249
Réf. fabricant 83 30 010

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage imperdable.
KNIPEX avec mâchoire en S pour appui du tube sur trois points.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.