Kopslibeskiver keramiske Dia.×T×H (mm), 80×40×20, Type: EK80

Art.-nr.: 597010 EK80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Værktøjsslibning
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Værktøjsslibning
Slibemiddel Ædelkorund, hvid
Slibemiddelforkortelse A
Korn 80
Specifikation SD83AII7PVK3F steel universal
Form 6
Skive-⌀ D 80 mm
Skivebredde, D 40 mm
Borings-⌀ H 20 mm
Godstykkelse W 6 mm
Bundtykkelse E 10 mm
Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 597010 EK80
EAN/GTIN 9003174750277
Producentnummer 475027

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Kopslibeskive med:
Ædelkorund, hvid. Specifikation: SD83AII7PVK3F steel universal.

Anvendelse:

Til efterslibning af bor, fræsere etc. Vådslibning med emulsion eller slibeolie anbefales.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven