{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
Samlet længde L | 363,5 mm | |
Momentområde | 10 Nm - 50 Nm | |
Momentområde | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,25 Nm | |
Vægt | 1.050 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 280 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 297,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657095 50 | |
EAN/GTIN | 2050002047129 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle QuickSelect med indstillingssikring og indstiksskralde, Maks. moment: 50Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
3.717,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
867,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | 9×12 mm |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | akustisk; akustisk |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 280 mm | 206 mm |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 297,5 mm | 237 mm |