IMPACT-skruebit, 3/8 tomme, til Torx®-skruer, Torx®-profil: TX20

Art.-nr.: 650560 TX20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX20
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ indgangsside 19 mm
Længde 50 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650560 TX20
EAN/GTIN 4045197336316
Producentnummer 650560 TX20

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven