IMPACT skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®-skruvar TX20

Art-nr: 650560 TX20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX20
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ fästsida 19 mm
Längd 50 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 650560 TX20
EAN/GTIN 4045197336316

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar