8 mm-klinge med udvendig firkant., Udvendig firkant: 1/4tommer

Art.-nr.: 659876 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig firkant (tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Hel længde 80 mm
Nyttelængde 64 mm
Drivprofil Firkant-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659876 1/4
EAN/GTIN 7610733220526
Producentnummer 225.V 1/4

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 / 659908 / 659911 (til kat. 48) / 659912 / 659957 og 659958 str. 1600 og skruetrækkersortimenter med sammenklappeligt greb nr. 667625 / 667645.

Bemærk:

Andre klinger under nr. 659870 / 659872 og 659878659884.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven