8 mm-steel met buitenvierkant 1/4 inch

Artikelnummer: 659876 1/4
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 80 mm
Nuttige lengte 64 mm
Bitsoort 4-kant schroevendraaier
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659876 1/4
EAN/GTIN 7610733220526
Nummer fabrikant 225.V 1/4

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659906/659908/659911 (tot cat. 48)/659912/659957 en 659958 grootte 1600en schroevendraaier-assortimenten met omklapbaar handvat nr. 667625/667645.

Tip:

Andere stelen onder nr. 659870 / 659872 en 659878659884.