{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 25 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Måleområde | 1 Nm - 25 Nm | |
Displayenhed, bredde | 175 mm | |
Displayenhed, højde | 64 mm | |
Displayenhed, dybde | 72 mm | |
Vægt | 2,6 kg | |
4-kantadapter | 1/4 tommer; 3/8 tommer | |
Sekskantholder | 1/4 tommer | |
Energiforsyning | Med kabel |
Artikelnummer | 654470 25 | |
Producentnummer | 43255 |