Udførelse:
Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Anvendelse:
Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 − M12 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M6 − M12.
Materiale:
Krom-molybdæn-stål, matforkromet.
Leveringsomfang:
Toppe, sekskantede: 10 stk. i str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kantede BITS 5/16 tomme: 4 stk. nr.
675440 str. 5; 6; 8; 10
BITS 5/16 tomme til Phillips: 2 stk. nr.
675400 str. 2; 3
BITS 5/16 tomme til Torx®: 8 stk. nr.
675470 str. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Forlænger med hurtigdrejemuffe: 1 stk. 250 mm
Forlænger Wobble: 1 stk. 50 mm
Forbindelsesstykke med hurtigskiftepatron: 1 stk. firkant-indsats 1/2 tomme – bitholder 5/16 tomme
Skralde (str. S): 1 stk. nr.
640395 med reversibelt greb
Skralde (str. P): 1 stk. nr.
640390 med gennemstiksfirkant
Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning