Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 28 vnt.

Prekės Nr.: 637935
reikia užklausti
Tiekiama
81 vnt. yra sandėlyje
  • Kvadratas su Wobble-Fix: galima pasukti

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M12 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M6 − M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 10 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-briauniai antgaliai BITS 5/16 colio: 4 vnt. Nr. 675440 dyd. 5; 6; 8; 10
5/16 colio antgaliai Phillips varžtams: 2 vnt. Nr. 675400 dyd. 2; 3
5/16 colio ANTGALIAI Torx® varžtams: 8 vnt. Nr. 675470 dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Ilgintuvas su greitojo sukimo įvore: 1 vnt. 250 mm
Ilgintuvas Wobble: 1 vnt. 50 mm
Jungtis antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu: 1 vnt. 1/2 colio keturbriaunė galvutė – 5/16 colio antgalis
Terkšlė (dyd. S): 1 vnt. Nr. 640395 su perjungiama svirtimi
Terkšlė (dyd. P): 1 vnt. Nr. 640390 su perkišamu kvadratu
Laikoma: tekstiliniame dėkle su lipuku