{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til skruer | M8 | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
⌀ indgangsside | 22,7 mm | |
Længde | 140 mm | |
Drivprofil | Mangetandsskruetrækker | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642900 M8 | |
EAN/GTIN | 4018754007219 | |
Producentnummer | 03261408 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mangetandet skruebit, 1/2 tomme, lang, Til skruer: M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
112,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
540 styk på lager
53,27 DKK
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
751 styk på lager
59,15 DKK
17,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
57,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager
66,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Drivprofil | Mangetandsskruetrækker | Flertandet bit | Mangetandsskruetrækker | Flertandet bit | Flertandet bit |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Til skruer | M8 | M8 | M8 | M8 | |
Længde | 140 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm | 140 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | ||||
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |