Fyrkantskruvdragarinsats,1/2 tum, lång M8

Art-nr: 642900 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

För skruvar M8
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22,7 mm
Längd 140 mm
Drivprofil Mångtandad skruvmejsel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642900 M8
EAN/GTIN 4018754007219
Tillverkarens nummer 03261408

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Användningsdata:

för XZN-skruvar.

Norm:

DIN 2324

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.