Vinkelsliber, Type: AGS15-125

Art.-nr.: 077141 AGS15-125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AGS15-125CProTector
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.500 W
maks. omdrejningstal 7.600 min-1
Maks. vibration iht. EN 5,5 m/s2
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 33 mm
Vægt 2,4 kg
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077141 AGS15-125
EAN/GTIN 4002395236015
Producentnummer 4933407480

Betegnelse

Udførelse:

Milwaukee vinkelsliber med blød start, genstartsspærre og overbelastningssikring.
Specialsliber på 1500 W med neddroslet omdrejningstal til flapskiver med konstantelektronik. Spændesæt medfølger.

Leveringsomfang:

Ekstragreb, beskyttelsesskærm, netkabel 4 m.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven