{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | AGS15-125CProTector | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Consumo energético | 1.500 W | |
| n.º máximo de rotações | 7.600 r.p.m. | |
| vibração máxima conforme EN | 5,5 m/s2 | |
| ⌀ máximo do disco | 125 mm | |
| profundidade de corte máxima | 33 mm | |
| Peso | 2,4 kg | |
| Arranque suave | sim | |
| Bloqueio contra rearranque | sim | |
| Tipo de produto | Retificadora angular |
| Número do artigo | 077141 AGS15-125 | |
| EAN/GTIN | 4002395236015 | |
| Número do fabricante | 4933407480 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |