{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Skivebredde | 1 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | Stål | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563440 115 | |
EAN/GTIN | 4007220103890 | |
Producentnummer | 4007220103890 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skæreskive SGP STEEL EKSTRA SMAL, Skive-⌀: 115mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
Fra
1
stk.
34,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
28,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.712 styk på lager
Fra
1
stk.
18,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
15,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drevmaskine | Vinkelslibere | Vinkelslibere |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | 90 grader |
Formbeskrivelse | lige | lige |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s |
Skive-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | A |
Produkttype | Skæreskive | Skæreskive |