{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Diamant | |
Slibemiddelforkortelse | D | |
optimeret til materiale | Sten | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 76 mm | |
Skivebredde | 1,9 mm | |
Borings-⌀ | 10 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
Til materialetykkelser | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Drevmaskine | Vinkelslibere; Ligeslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 20.150 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563417 76 | |
Producentnummer | 2608615020 |