Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Momenttestapparat til momentnøgler „Smarttjek”, Maks. moment: 10Nm

Art.-nr.: 654650 10

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 10 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Testprotokol Producentens testrapport
Måleområde 1 Nm - 10 Nm
Displayenhed, bredde 120 mm
Displayenhed, højde 124 mm
Displayenhed, dybde 167 mm
Vægt 5,21 kg
Firkantholder 1/4 tommer
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 654650 10
EAN/GTIN 4018754273003
Producentnummer 96521202

Betegnelse

Udførelse:

Variabelt og fleksibelt momenttestapparat takket være drejeligt display og basisenhed. Kan monteres både vandret og lodret. Displayet og det foliebelagte tastatur er stænkvandsbeskyttet, og kabinettet er udført i slagfast kunststof.
3 anvendelsestilstande:
  • Medløbende visning (Track)
  • Knækpunktregistrering (First-Peak)
  • Spidsværdivisning (Peak-Hold)

Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

Fordel:

Kompakt og variabelt momenttestapparat. Kører med strømforsyning eller batteri.

Anvendelse:

Indstilling af moment-skruetrækkere og -nøgle med eller uden skala.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning, i stabil kunststofkuffert.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven