Udførelse:
E-Torc Q / QR er en effektiv elektronisk moment-/ drejevinkel-målenøgle med ultramoderne sensorteknik og et 4,3 tommers TFT-display. Kan enten betjenes med touch-funktionen eller med hardwareknapperne. Mulighed for kurvevisning og analyse direkte på måleudstyret. Mulighed for parametersæt med billeddata.
Dataene udveksles via Wi-Fi (2,4 og 5GHz) eller USB-mini-port mellem momentnøglen og den stationære pc-betjeningssoftware (fra Windows® 7).
Signaleringen sker optisk, med virtuelle dynamiske bjælker, akustiske via bip-toner og mærkbart med vibration. Belastningstæller og dato for den seneste kalibrering via menuen.
Måleenheder: Nm, lbfft.
Batteri med hurtigskiftesystem.
Funktion:
- Momentkontrol
- Moment-/drejevinkelkontrol
- Strækgrænseovervågning: Beregning af strækgrænsen for skruesamlingen på basis af differencekvotienten.
- Overdrejningsmoment: Alle procedurer iht. VDI/VDE 2645, ark 3.
- Løsne / spænde: Beregning af momentværdien for en skruesamling, f.eks. driftsbelastning.
Anvendelse:
Som analyse og kvalitetsnøgle. Inden for forskning og udvikling eliminerer E-Torc Q / QR dyre forsøgsopstillinger. Skrueforsøg til beregning af tilspændingsspecifikationer kan gennemføres direkte på komponenten og dokumenteres.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Leveringsomfang:
Inklusive indstiksskralde, ladekabel, datakabel, 4 GB-hukommelse, USB-stick med dokumentationer, betjeningsvejledning og analyse- og betjeningssoftwaren.
I Quadrobox med skumgummiindlæg.
Bemærk:
Vær opmærksom på de afvigende landespecifikke krav!
Tilbehør på forespørgsel.