Beskrivelse:
Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.
Anvendelse:
- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).
Bemærk:
Tætnet − med O-Ring.
ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.