{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M3 − M12 | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Længdeudligning, tryk | 7,5 mm | |
Længdeudligning, træk | 7,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 38 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 19 mm | |
Udragende længde, A-mål | 62 mm | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 334638 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488466 | |
Producentnummer | 334638 M3-12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gevind-hurtigskiftepatron, SK 50, Gevindskæreområde: M3-12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.109,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
1.708,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 | SK 50 |
Holder-standard | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Gevindskæreområde | M3 − M12 | M3 − M12 |
Længdeudligning, tryk | 7,5 mm | 7,5 mm |
Længdeudligning, træk | 7,5 mm | 7,5 mm |
Produkttype | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron |