Spændejern forkrøppet, DIN 6316, Slidsbredde×hel længde: 7X60mm

Art.-nr.: 371800 7X60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slidsbredde×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6316
Standard DIN 6316
Slidsbredde 7 mm
Hel længde 60 mm
Højde H 20 mm
Højde, H2 10 mm
Bredde 20 mm
Til spændeskruer M6
Produkttype Spændejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 371800 7X60
EAN/GTIN 4020772071028
Producentnummer 71027

Betegnelse

Materiale:

Sejhærdet stål, lakeret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven