{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 60 mm | |
| Šířka B | 20 mm | |
| Výška H | 20 mm | |
| Výška zalomení H2 | 9 mm | |
| Výška paty H1 | 10 mm | |
| Šířka zářezu | 6,6 mm | |
| Norma | DIN 6316 | |
| Upínací šrouby | M6 | |
| Druh produktu | Upínací příložka | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 371800 7X60 | |
| EAN / GTIN | 4020772071028 | |
| Číslo výrobce | 71027 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |