{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M8 | |
Længde | 27 mm - 31 mm | |
Højde H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
Maks. tilspændingsmoment | 43 Nm | |
Spændekraft | 20 kN | |
Produkttype | Kilespænder |
Artikelnummer | 370021 M8 | |
EAN/GTIN | 4030618237655 | |
Producentnummer | 23250.0008 |