{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 19 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115375 1-10 | |
EAN/GTIN | 4062406089917 | |
Producentnummer | 115375 1-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborsæt HSS-Co8 nr. 114550 som suppleringssæt, TiAlN, Type: 1-10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.400,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
1.094,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
686,28 DKK
401,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
569,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
2.535,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borområde | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |