Juego de brocas espirales HSS Co8 n.º 114550 como juego de recambio, TiAlN, Tipo: 1-10

Número de artículo: 115375 1-10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 338
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 1 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Ángulo de espiral, mín. 35 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido Juego / surtido
Lubricante refrigerante
Número de piezas 19 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del filo, máx. Dc max. 10 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado C
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 115375 1-10
EAN / GTIN 4062406089917
Número del fabricante 115375 1-10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Para resistencia al calor extremadamente elevada, muy resistente gracias al alma estable.
Con afilado forma C.