Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco rouletteringsformværktøj universal, Skaftstørrelse: 8mm

Art.-nr.: 290035 8

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Skaft, bredde 8 mm
Skaft, højde 8 mm
til rouletterings-⌀ d1 15 mm
til rouletteringsbredde b 4 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 4 mm
Arbejdsområde 3 mm - 20 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290035 8
Producentnummer 31000684

Betegnelse

Udførelse:

Konventionelt anvendelig.

Bemærk:

Spidshøjden skal indstilles.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven