Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Klettschleifteller DynaMaze ⌀ 150 mm, Herstellerbezeichnung: 22290

Artikel-Nr.: 079690 22290

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 150 mm
Höhe 10 mm
Herstellerbezeichnung 22290
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079690 22290
Herstellernummer 22290

Beschreibung

Ausführung:

Neuer DynaMaze Klettschleifteller mit innovativ angeordneten Staubkanälen und 6-fach Lochung zur optimalen Absaugung. ⌀ 150 mm, Höhe 10 mm.
Für Maschinenaufnahme 5/16 Zoll.

Passend für:

Exzenterschleifer Nr. 079655 und 079656.

Hinweis:

Nicht für Vlies-Klettscheiben Nr. 566902556950 geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb