GARANT HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, links, Auskraglänge / Plattengröße 60/S4 mm

Artikel-Nr.: 268716 60/S4
Netto: 199,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 4 mm
Plattengröße 4 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E04G SCLDR/LS4
Einstellwinkel κ 97 Grad
passende Wendeschneidplatte CDCT S4010.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 4,57 mm
Mittenversatz L3 2,5 mm
Spannhöhe L2 3,58 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 10
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268716 60/S4
EAN / GTIN 4045197545756
Herstellernummer 268716 60/S4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb