VA-Kreissägeblatt grob

Artikel-Nr.: 177540
ab 
Netto: 199,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS E

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Verzahnung und feinstgeschliffene Seitenflächen. Spanwinkel speziell für rostbeständige Stähle. Nitrierte Oberfläche: harter, dauerhafter Schutz gegen Materialaufschweißung.

Verwendung:

Zahnteilung t: (Zahnform)
  • 3 mm (BW) − Für dünne Rohre, Profile, Bleche mit 1 − 2 mm Wandstärke.
  • 4 mm (BW) − Für Rohre, Profile, Bleche mit 1,5 − 4 mm Wandstärke.
  • 6 mm (HZ) − Für Rohre, Profile und Vollmaterial über 4 mm Wandstärke bzw. Querschnitte bis maximal 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Für Vollmaterial über 50 mm.

Passend für:

EISELE- und TRENNJAEGER-Kaltkreissägen.

Hinweis:

  • Für optimale Leistung und Standzeit: Kühlschmier-Konzentrat Nr.084260 verwenden.
  • Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.