8037_LP_Header_ME1.jpg

Kosten senken leicht gemacht.

Prozessoptimierung entlang des kompletten Fertigungszyklus.

8037_Kostenreduzierung_1410px.jpg

Arbeitsvorbereitung & Werkzeugausgabe

8037_Teaser_Tool24_800x400.jpg

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse in den Bereichen Einkauf und Arbeitsvorbereitung mit bis zu 75% Zeitersparnis. So werden Kosten gesenkt, Abläufe beschleunigt und Werkzeuge können besser miteinander verglichen werden.

Die GARANT Tool24 Warenausgabesysteme verschaffen Ihnen mehr Effizienz bei der Beschaffung und Versorgung mit einem ganzheitlichen Ansatz auf einer Datenbasis.

Erhalten Sie bis zu 50% Einsparpotential bei Prozesskosten der Beschaffung und Lagerbeständen.

Bei MAN Energy Solutions in Zürich konnte der Beschaffungsprozess von persönlicher Schutzausrüstung um 75% beschleunigt werden, da das Unternehmen das Einzelausgabesystem GARANT Tool24 PickOne eingeführt hat. Der Ausgabeautomat bestellt automatisch nach, sobald Mindestbestände unterschritten werden.
Lesen Sie mehr zur Prozessoptimierung bei MAN Energy Solutions durch Warenausgabesysteme > 

Weitere Informationen zu den GARANT Tool24 Warenausgabesystemen erhalten Sie hier:

8037_Toolscout.jpg

Mit dem Werkzeug- Konfigurator ToolScout jetzt noch schneller in die Produktion.

Finden Sie blitzschnell das optimale Werkzeug für Ihre Anwendungen mit dem ToolScout der Hoffmann Group. Ausgewählte Werkzeuge können gespeichert und direkt im Hoffmann Group eShop bestellt werden. 

Um Ihren Fertigungsprozess ideal planen zu können, werden Ihnen zusätzlich Anwendungsdaten sowie Werkzeug- und Werkstoffinformationen zur Verfügung gestellt. Durch die schnelle Verfügbarkeit der gewünschten Daten sparen Sie Zeit und senken dadurch Ihre Produktionskosten.

Jetzt Werkzeug finden und direkt durchstarten:

Effiziente Fertigung - Am Beispiel TPC Fräsen

8037_Teaser_Zerspanung_800x400.jpg

Auf reine Werkzeugkosten entfallen in einer modernen Fertigungsumgebung durchschnittlich nur rund 3,5% der Prozesskosten. 

Durch den Einsatz von effizienten Fertigungsstrategien können Fertigungskosten deutlich optimiert werden.
8037_Fertigungskosten_2_800px.jpg

Extremes Einsparungspotential durch effizientes Fräsen.

Die richtige Frässtrategie verkürzt ganz entscheidend Ihre Prozesszeiten: Mit trochoidalem Fräsen (Trochoidal Performance Cutting) ist bei geeigneter CAD-CAM-Programmierung eine Zeitersparnis von bis zu 50% möglich.
 
TPC steht für höchstes Zeitspanvolumen, höchste dynamische Bahngeschwindigkeit, geringste Schnittkraft, geringer Verschleiß sowie hohes Einsparungspotential gegenüber konventionellen Fräsverfahren
 

Konkrete Produktdaten zum GARANT VHM Schaftfräser TPC sowie Informationen zum trochoidalen Fräsen erhalten Sie hier:

Nachbearbeitung – Nachschleifservice

8037_Teaser_Nachschleifen_800x400.jpg

Je länger Sie die Originalqualität Ihrer Zerspanungswerkzeuge erhalten können, desto größer ist Ihre Kostenersparnis.

Erhalten Sie bis zu 85% Einsparung durch einen Original- Nachschliff Ihres Werkzeugs.
8037_Nachschleifen_800px.jpg

Maximale Wirtschaftlichkeit im Zerspanungsprozess.

Das Nachschleifen Ihrer Bohrer oder Fräser verhilft Ihnen zu
- geringeren Lager- und Kapitalkosten,
- höherer Verfügbarkeit,
- verkürzten Umlaufzeiten.

Und dies bei höchster Produktivität, gleichbleibenden Einsatzparametern sowie maximaler Prozesssicherheit.

Ihre Vorteile:
- Einsatz von Original-Produktionsmaschinen
- Bis zu 100% Zerspanungsleistung
- Bis zu 95% Standzeit

 

Alle Fakten zu unseren weiteren Services im Bereich Nachschleifen und Wiederaufbereitung:

Haben Sie Fragen? Wünschen Sie eine Beratung, um Kosten zu senken?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Bei der Hoffmann Group erhalten Sie alles aus einer Hand:

● Unsere Fachberater werden fortlaufend geschult und sind immer auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Produkte optimal einsetzen, um Ihre Produktionskosten zu senken.
● Von der effizienten Werkzeugbeschaffung bis zur nachhaltigen Produktivitätssteigerung: Egal, ob Sie Schnittwerte für die perfekte Zerspanung, Tipps für zeitsparende Spannvorrichtungen oder Hinweise für Vermessungen benötigen.
● Kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner und wir finden gemeinsam Ihre passende Lösung!

Jetzt kontaktieren >