• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2m Werkbank mit Holzarbeitsplatte

Artikel-Nr.: WB2.2000W
Preis pro 1 Stück
Netto: 961,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
beschriebenes Teil Arbeitsplatte; Gestell
Materialstärke 1,2 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Holz; Stahlblech
Farbe schwarz
Höhe gesamt 900 mm
Breite Platte 2.000 mm
Tiefe Platte 700 mm
Stärke Platte 30 mm
Form Platte Rechteck
mit Abrollrand nein
Belag Platte ohne
Oberfläche Platte Rückstandsfrei geölt
Produktart Werkbank
Höhenverstellung nein
Breite gesamt 2.000 mm
Tiefe gesamt 700 mm
Tragfähigkeit max. 1.500 kg
Reihenaufstellung möglich ja
Gewicht 61 kg
Korpus nein
Untergestell ja
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer WB2.2000W
EAN / GTIN 3662424176180
Herstellernummer WB2.2000W
L-Nummer L60130 11681
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehrschichtige Holzarbeitsplatte, 30mm dick
  • Material der Arbeitsplatte: Innenschichten aus Tanne, Außenschichten aus Esche
  • Beine und Bodenplatte aus Metallblech, 1,2mm stark
  • 6 Beine für ein 2m langes Modell
  • Möglichkeit, die Schublade WB2.2000DRAW zwischen 2 Beinen zu montieren (2 Schubladen WB2.2000DRAW in deiner Werkbank möglich)
  • Seitenlöcher zur Befestigung mehrerer Werkbänke nebeneinander
  • Vorbereitet für Bodenbefestigung
  • Farbe: Schwarz RAL 9005

Merkmal:

  • Statische Belastbarkeit Gewicht in Kilogramm: 1.500
  • Abstand zwischen den Beinen: 864mm
  • Abstand zwischen unterem Fachboden und Arbeitsplatte: 660mm
  • Gesamtabmessungen: L 2.000 x T 700 x H 900mm
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 61
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb