Établi 2m avec plan de travail en bois

Réf.: WB2.2000W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article WB2.2000W
EAN / GTIN 3662424176180
Réf. fabricant WB2.2000W
Article hors catalogue L60130 11681
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Plan de travail en bois multicouche, épaisseur 30mm
  • Matériau du plan de travail : Couches intérieures en sapin, couches extérieures en frêne
  • Pieds et plaque de fond en tôle métallique, épaisseur 1,2mm
  • 6 pieds pour un modèle de 2m de long
  • Possibilité de placer le tiroir WB2. 2000DRAW entre 2 pieds (2 tiroirs WB2.2000DRAW possibles dans ton établi)
  • Trous latéraux pour fixer plusieurs établis côte à côte
  • Préparé pour fixation au sol
  • Couleur : noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge statique Poids en kilogrammes : 1.500
  • Distance entre les pieds : 864mm
  • Distance entre la tablette inférieure et le plan de travail : 660mm
  • Dimensions totales : L 2.000 x P 700 x H 900mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 61