• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Whitworth-Gewinde, Vollprofil, Gang/Zoll=6, Ab Gewindegröße BSW 1 1/2

Artikel-Nr.: V06.5506.02.22 M X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 60,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer V06.5506.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300741
Herstellernummer AVKNX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Whitworth-Gewinde, Vollprofil
Gang/Zoll=6, Ab Gewindegröße BSW 1 1/2

Technische Parameter:

  • ZEFP = 6
  • Ab Gewindegröße = BSW 1 1/2
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 3,8 mm
  • R = 0,58 mm
  • Gang/Zoll = 6
  • Steigung (von) = 4,233 mm
  • H1 = 2,71 mm
  • b = 6,05 mm
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 38,3 mm