simmill VX freesplaat, Whitworth-schroefdraad, volledig profiel, gang/inch = 6, vanaf schroefdraadmaat BSW 1 1/2

Artikelnummer: V06.5506.02.22 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer V06.5506.02.22 M X800
EAN/GTIN 4069769300741
Nummer fabrikant AVKNX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Whitworth-schroefdraad, volledig profiel
Gang/inch=6, vanaf schroefdraadmaat BSW 1 1/2

Technische parameters:

  • ZEFP = 6
  • Vanaf schroefdraadmaat = BSW 1 1/2
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 3,8 mm
  • R = 0,58 mm
  • Gang/inch = 6
  • Helling (vanaf) = 4,233 mm
  • H1 = 2,71 mm
  • b = 6,05 mm
  • Alternatief vanaf nominale diameter = 38,3 mm