• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=4 mm, Ab Gewindegröße M36

Artikel-Nr.: V06.2140.02.22 M X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 64,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer V06.2140.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300390
Herstellernummer AQ1GX800
L-Nummer L23830 102239
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=4 mm, Ab Gewindegröße M36

Technische Parameter:

  • ZEFP = 6
  • w = 0,50 mm
  • S = 4,4 mm
  • b = 6,2 mm
  • Steigung (von) = 4,0 mm
  • H1 = 2,16 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 33,20 mm
  • Ab Gewindegröße = M36
  • ØDS = 21,7 mm