simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil plein, P=4 mm, à partir du filetage M36

Réf.: V06.2140.02.22 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article V06.2140.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300390
Réf. fabricant AQ1GX800
Article hors catalogue L23830 102239
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
P=4 mm, à partir de la taille de filetage M36

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 6
  • w = 0,50 mm
  • S = 4,4 mm
  • b = 6,2 mm
  • Pas (de) = 4,0 mm
  • H1 = 2,16 mm
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 33,20 mm
  • A partir de la taille de filetage = M36
  • ØDS = 21,7 mm