• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter zum Fräsen - MCSE106

Artikel-Nr.: THC05850
Preis pro 1 Stück
Netto: 133,41 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC05850
EAN / GTIN 4960664046881
Herstellernummer THC05850
L-Nummer L22160 904
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MCSE106

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.25 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 1
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 1
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 8.6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 12.7 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 16 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 20 Degree
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 22 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 25 mm
Schnittwinkel: 45
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 45 Degree
OHX (GTC - überstehende Länge): 46 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 80 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 121
LF (GTC – Funktionslänge): 121 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 121 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
Aussparung (LDN): 41,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø22
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): SEKW120308TN

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb